デビカ
サンドセル
・ランドセルに簡単に取り付けて、ぶら下げていた荷物をスッキリ収納できます。・雨にも強く、丈夫なポリエステル生地使用。・前後に反射板がついて安全にも配慮。・開閉しやすい両開きファスナーを採用。
用途
通学時の荷物をスッキリ収納できます。ハンズフリーで通学に安心を!
材質
本体:ポリエステル・ベルト:ポリプロピレン
色
ライトブルー
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
片側:50×50×330
内容量
1個
注意
※取り付け可能ランドセルサイズ(外寸):・A4クリアファイル対応ランドセル・A4フラットファイル対応ランドセル・高さ32~35cm/幅24.5~27.5cm/奥行19~22cm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81468986
143028
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【サンドセル】ランドセルに取り付けて、通学時の荷物をスッキリ収納!
参考になった