曜日別特売

EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー

EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー - EPCOS

アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー
併用可能製品 = RM 12 コア
材質 = GFRポリテレフタレートmm
RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。

材質GFRポリテレフタレート最高温度(℃)155基準規格IEC 60085ピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプ内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81436339B65816C1512T001
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする