電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DC
消費電力 17W
奥行 51mm
終結タイプ フラットプラグmm
騒音レベル 55dB
ファン回転速度 3400rpm
センサータイプ 温度
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護


