電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 50mm
電流 Max 38mA
終結タイプ リードワイヤm3/h
騒音レベル 30dB
ファン回転速度 5000rpm
センサータイプ オープンコレクタ
ベアリングタイプ スリーブ
IP定格 IP20
ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能