電源電圧 = 24 V dc
高さ = 92mm
消費電力 = 2.3W
奥行 = 25.4mm
終結タイプ = リードワイヤmm
騒音レベル = 32dB
ファン回転速度 = 2700rpm
ベアリングタイプ = ボール
IP定格 = IP20
VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応


