電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 92mm
奥行 32mm
終結タイプ リードワイヤmm
騒音レベル 35dB
ファン回転速度 2650rpm
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP68
ebm-papst IP 68保護ボールベアリングDC小型ファンebm-papstの3300NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、取り付け方向を問わずにスムーズに動作します。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が必須の熱管理用途に最適です。 Ebm-papst侵入保護IP68ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内室外を問わず、多量の粉塵が存在したり湿度が高い環境、又は水に直接さらされる環境下で動作するように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続してさらされても破損しないため、幅広い用途に最適です。モータ全体が完全にプラスチックコーティングされる構造(巻線と基板)により、ebm-papst IP 68ファン内部で動作する内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。特長と利点:? 速度信号 Go No-Goアラーム 外部及び内部温度センサ PWM アナログ制御入力用途ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。この高性能ファンは、ダスト侵入及び高度な湿気侵入からも保護されています。過酷な環境での動作に最適で、産業用グレードの用途に適合しています。 よくある質問Q: ボールベアリングファンがスリーブベアリングファンより優れている点は何ですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、サービス寿命が長くなっています。また、高温動作にも対応し、向きが制限されません。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の3300Nシリーズ軸流ファンは、標準である程度の防塵性があります。また、より苛酷な環境で動作するIP68タイプ(メーカー型番にUが付いた製品)や防湿タイプ(メーカー型番にRが付いた製品)も用意されています。