電源電圧 24 dc
高さ 119mm
幅 119mm
電流 Max 110mA
風量 140m3/h
騒音レベル 39dB
ファン回転速度 2300rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途.
コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。


