電源電圧 24 dc
高さ 150mm
幅 172mm
電流 Max 1.1A
終結タイプ フラットプラグmm
騒音レベル 63dB
ファン回転速度 4000rpm
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。