電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm電流 Max = 83mA寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 32dBファン回転速度 = 3100rpmベアリングタイプ = スリーブメーカー品番末尾の'R'は防湿性を示します. 高防湿性軸流ファン. 連続稼働用に設計 逆取り付けによる排気又は吹き付けが可能 DIN40040項目3.3のグループCに準拠する相対湿度範囲に適合するように設計