電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
奥行 25mm
寸法 119 119 25mm
騒音レベル 38dB
ファン回転速度 2400rpm
センサータイプ タコメータ
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst PC冷却ファン. ebm-papstの高性能小型軸流ファンシリーズは、パソコンの筐体取り付けファンとして採用されています。コンピュータの筐体を冷却することにより、コンポーネントの安定性を確保し、PCの寿命を延ばします。. 3ピンMolexコネクタが付属 速度監視用の信号センサを搭載 空力特性による騒音の低減 長寿命