電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 180mm
電流 Max = 240mA
終結タイプ = リードワイヤm3/h
騒音レベル = 57dB
ベアリングタイプ = ボール
用途:ケータリング、分散化された建物の換気、電子機器用エンクロージャ、医療、回収者、安全、並べ替え装置、牽引。スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作


