Littelfuse リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A - LITTELFUSE

動作電流 5.1A
定格電圧 16V
動作時間 1s
保持電流 3A
電流 Max 100 A
長さ 7.1mm
高さ 11mm
幅 3mm
最小抵抗 0.038Ω
最大抵抗 98mΩ
電力損失 2.3W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81414578RGEF300
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする