Littelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12A - LITTELFUSE

動作電流 20.4A
定格電圧 16V
動作時間 7.5s
保持電流 12A
電流 Max 100 A
長さ 17.5mm
高さ 28mm
幅 3.5mm
最小抵抗 0.003Ω
最大抵抗 9mΩ
電力損失 4.2W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81414018RGEF1200
オープン
689
758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする