Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A - LITTELFUSE

動作電流 = 2.2A
定格電圧 = 8V dc
動作時間 = 0.3s
保持電流 = 1.1A
電流 Max = 100 A
長さ = 4.73mm
高さ = 0.62mm
幅 = 3.41mm
最小抵抗 = 0.04Ω
最大抵抗 = 210mΩ
電力損失 = 1.2W
動作温度 Max = +85℃
動作温度範囲 = 最大+85 ℃mm
ポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81414937MINISMDC110F-2
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする