LEDリーフクリップ

LEDリーフクリップ - 日動工業LEDリーフクリップ - 日動工業LEDリーフクリップ - 日動工業LEDリーフクリップ - 日動工業LEDリーフクリップ - 日動工業LEDリーフクリップ - 日動工業LEDリーフクリップ - 日動工業LEDリーフクリップ - 日動工業
(1件のレビュー)

ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
LEDの照射角度が自由に変えられます。
電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。
連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。

用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)約4.8入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1台
注意
※LED にはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※クリップの取付は必ず板状物へ取付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
平均演色評価数(Ra)
連結数
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81462196LCLF-235N230.2483連結可能台数(同一機種):13台2900
9,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
81462205LCLF-315N330.3582連結可能台数(同一機種):10台3900
10,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81462214LCLF-395N400.4382連結可能台数(同一機種):8台5100
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 照明として
電気・ガス・熱供給・水道業

2週間で羽の2枚が点灯しなくなった。やられた。点灯しなくなったのじゃないて、ほんとうっすらとしか点かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする