曜日別特売

アーユルタイム バランスデイ

アーユルタイム バランスデイ - バスクリンアーユルタイム バランスデイ - バスクリンアーユルタイム バランスデイ - バスクリンアーユルタイム バランスデイ - バスクリンアーユルタイム バランスデイ - バスクリンアーユルタイム バランスデイ - バスクリン
(1件のレビュー)

温かなあかりの中で、自分と向き合うような、静寂に包まれる時間【香り】ほんのり甘いフランキンセンスとエキゾチックに薫るサンダルウッドの香り【お湯の色】ナチュラルピンク(透明タイプ)●天然由来成分95%以上配合●2種の天然精油を厳選し、調香師こだわりの配合で奥深く繊細な香り●深呼吸をしたくなるような香りαーピネン(香料)新配合●世界遺産オーストラリアシャークベイ産天然海塩*配合*基剤

香りバランスデイ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81459579-1個(40g)1回分
160
159
175(税込)
翌日出荷
81459588-1個(520g)つめかえ用
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
81459597-1個(520g)ボトル
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81459588
2026-03-31
用途: リラックス効果
HoneyEyes 株式会社サービス業

香りも良くて癒される、バスルームだけでなく室内にも香りが広がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする