曜日別特売

Finder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420

Finder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420 - FINDER

コイル電圧 12 dc
極数 2
コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac
コンタクトの定格電流 25 A
シリーズ 22 Series
通常端子構成 2NC
接続方式 ねじ
幅 17.5mm
奥行き 60.8mm
動作温度 Min -20℃
22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143474722.32.0.012.4420
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする