コイル電圧 = 24 V ac/dc
極数 = 2.
コンタクトの定格電流 = 25 A
シリーズ = 22 Series
接続方式 = ねじ
長さ = 17.5mm
奥行き = 60.8mm
取付方法 = DIN レール℃
22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠