サラッと耐寒耐圧耐藻ホース

サラッと耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3

内径18mmで効率よく散水できます。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。

用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※残水は雑菌等の繁殖により、異臭が発生したり、動植物等に悪影響を及ぼす場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457445SSH-1810BL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81457454SSH-1820BL
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81457470SSH-1830BL
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする