曜日別特売

Hammond, スチール, 高さ:54 mm, 奥行き:199 mm 500-0950

Hammond, スチール, 高さ:54 mm, 奥行き:199 mm 500-0950 - HAMMOND

材質 = スチール
奥行き = 199 mm
高さ = 54 mm
幅 = 297 mm
外形寸法 = 199 x 297 x 54mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
蓋色 = 白
フランジ = あり
シリーズ = 500-515-519

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81426645500-0950
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする