曜日別特売

Hammond, スチール, 高さ:54 mm, 奥行き:199 mm 500-0950500-0950

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81426645
品番
500-0950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

材質 = スチール
奥行き = 199 mm
高さ = 54 mm
幅 = 297 mm
外形寸法 = 199 x 297 x 54mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
蓋色 = 白
フランジ = あり
シリーズ = 500-515-519

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする