曜日別特売

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLBK

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLBK - HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 85 mm
高さ = 35 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 85 x 56 x 35mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 66g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814348441591LFLBK
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする