曜日別特売

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:64.9 mm, 奥行き:167 mm 1594EBK

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:64.9 mm, 奥行き:167 mm 1594EBK - HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 167 mm
高さ = 64.9 mm
幅 = 107 mm
外形寸法 = 167 x 107 x 64.9mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1594
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814261641594EBK
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする