曜日別特売

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:36 mm, 奥行き:120 mm 1591CTBU

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:36 mm, 奥行き:120 mm 1591CTBU - HAMMOND

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 120 mm
高さ = 36 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 120 x 65 x 36mm
範囲 = 1591
色 = 透明青
蓋色 = 透明青
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 89g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814274671591CTBU
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする