日本プラントシーダー
手押式播種機 TSB-7
使い易い2条タイプのテープ用播種機です。 土が付きにくいウレタン素材の車輪を使用しています。
※1条でも使用可能です。
条間調整が出来ます。範囲120mm~170mm
用途
大根、牛蒡、人参、法蓮草
仕様
マーカー:装着可(別売)、薬剤散布機:装着可(別売)
車輪幅(mm)
200
調整範囲(mm)
条間:120~170
溝切
A-10
内容量
1台
注意
※シーダーテープ専用播種機です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81461110
3072000
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650