曜日別特売

Hammond 254 x 356 x 165mm グレー

Hammond 254 x 356 x 165mm グレー - HAMMOND

材質 = アルミニウム, 鋼
奥行き = 254 ミリです
幅 = 356 mm
高さ = 165 mm
外形寸法 = 254 x 356 x 165mm
色 = グレー
シリーズ = 1401

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814297591401K
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする