曜日別特売

Hammond 254 x 356 x 165mm グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81429759
品番
1401K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

材質 = アルミニウム, 鋼
奥行き = 254 ミリです
幅 = 356 mm
高さ = 165 mm
外形寸法 = 254 x 356 x 165mm
色 = グレー
シリーズ = 1401

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする