曜日別特売

Hammond 110 x 75 x 25mm ABS製 グレー

Hammond 110 x 75 x 25mm ABS製 グレー - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 110 mm
幅 = 75 mm
高さ = 25 mm
外形寸法 = 110 x 75 x 25mm
ケースタイプ = 計器ケース
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1593
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 76g
代表規格 = RoHS

材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814313351593NGY
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする