曜日別特売

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:110 mm, 奥行き:186 mm RP1385

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:110 mm, 奥行き:186 mm RP1385 - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 186 mm
高さ = 110 mm
幅 = 146 mm
外形寸法 = 186 x 146 x 110mm
IP保護等級 = IP65
色 = ライトグレー
蓋色 = ライトグレー
フランジ = なし
シリーズ = RP
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 7035

材質ABS樹脂ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81432516RP1385
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする