曜日別特売

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:23 mm, 奥行き:86 mm 1591XXMGY

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:23 mm, 奥行き:86 mm 1591XXMGY - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 86 mm
高さ = 23 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 86 x 36 x 23mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814287091591XXMGY
オープン
919
1,011(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする