Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:152 mm 1591XXDTBU
材質 = ABS樹脂
奥行き = 152 mm
高さ = 46 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 152 x 46 x 81mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
- 材質
- ABS樹脂
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
キャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ












