材質 = ABS樹脂奥行き = 152 mm高さ = 46 mm幅 = 81 mm外形寸法 = 152 x 46 x 81mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料