材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 57 x 110mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料