曜日別特売

2in1マイクロエアーラチェットレンチ

2in1マイクロエアーラチェットレンチ - RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチ - RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチ - RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチ - RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチ - RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチ - RED EAGLES

ソケットモードとビットモードの2役が使える

用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81464506RET-5207S
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする