RED EAGLES
3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチ
締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途
各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様
許容エアー圧力:0.7未満
色
ブラック
サイズ
差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)
500
最大トルク(N・m)
54
長さ(cm)
16.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
550
空気消費量(L/min)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464479
RET-101IP
¥
17,620
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください