山崎実業
お片付けハンガー タワー ブラック
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(粉体塗装) 透明ポケット:PVC
色
ブラック
質量(g)
約250
備考
対象年齢 6歳以上
耐荷重(kg)
本体:2、透明ポケット:0.5、フック1つあたり:0.25
対応
パイプの直径:4.5cm以内 子供服のサイズ:140cm以内 ※サイズは目安です
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:34.3×1.5×14.7
内寸(cm)
透明ポケット:W15×H9
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457296
1918
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません