天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
自己点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
信号装置連動端子台付
常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)
型式認定番号:3AE-1082
非常灯評定番号:LALE-015
【交換常用光ユニット】FK98554
【交換電池】FK763
【リモコン】FSK90910K(別売)
LED内蔵
電源ユニット内蔵
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200Panasonic(パナソニック)税込¥35,178¥31,980

