Hammond ケース 電子機器用 133 x 422 x 457mm アルミニウム 黒
材質 = アルミニウム
奥行き = 133 mm
幅 = 422 mm
高さ = 457 mm
外形寸法 = 133 x 422 x 457mm
色 = 黒
Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっています
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ



























