曜日別特売

Hammond アルミケース, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:259 mm 1456RK4WHBU

Hammond アルミケース, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:259 mm 1456RK4WHBU - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 259 mm
高さ = 102 mm
幅 = 432 mm
外形寸法 = 259 x 432 x 102mm
IP保護等級 = IP31
色 = 青
蓋色 = ベージュ
フランジ = あり
シリーズ = 1456

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814319651456RK4WHBU
オープン
¥12,120
¥13,332(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする