テクノプラン
LED電気スタンド
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業
金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)
465
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
5.3
定格電圧(V)
AC100
吸着力(N)
784
全光束(Lm)
500
頭部寸法(mm)
Φ72×115
コード長さ(mm)
約1600
発光色
電球色
ベース
専用ベース
防水性
防滴
内容量
1個
注意
※LEDモジュール一体型となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81468950
CME-LED309B
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください