曜日別特売

Gedore 片口スパナ 6 6x7 6 x 7 mm

Gedore 片口スパナ 6 6x7 6 x 7 mm - GEDORE

スパナの種類 = オープンエンドスパナ
シリーズ = 6 6x7
メートル系サイズ = 6 mm, 7mm
全体長さ = 122 mm
ダブルエンド = あり
材質 = バナジウム鋼
仕上げ = クロム
サイズ = 6 x 7 mm

全長(mm)122商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814340906 6x7
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする