Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75

Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75 - FACOM

ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 2.5 mm
刃の長さ = 75 mm
全体長さ = 145 mm
ラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき

先端形状マイナス商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431150AR.2.5X75
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする