Facom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mm

Facom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mm - FACOM

スパナの種類 = オープンエンドスパナ
メートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm
全体長さ = 90 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = サテンクロム
サイズ = 3.2 x 5.5 mm
オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。

全長(mm)90商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143402044.3.2X5.5
オープン
1,470
1,617(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする