TGK(東京硝子器械)
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入
材質
撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
容量(mL)
1.5
種類
1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本
滅菌
EOG滅菌
入数
50組
オートクレーブの可否
不可
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457664
893064
¥
8,100
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください