Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8A

Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8A - VISHAY

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 12A
パッケージ/ケース = 2525
長さ = 6.7mm
奥行き = 3mm
シールド = あり
許容差 = ± 20%
シリーズ = IHLP
インダクタ構造 = シールド付き

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81414736IHLP2525CZER1R0M8A
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする