曜日別特売

Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 4.2A, 4.45 x 4.06 x 1.2mm, IHLP1616ABER1R0M11

Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 4.2A, 4.45 x 4.06 x 1.2mm, IHLP1616ABER1R0M11 - VISHAY

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 4.2A
パッケージ/ケース = 1616
長さ = 4.45mm
奥行き = 4.06mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 47mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 71MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP1616AB-11シリーズ 磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP1616AB-11 シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタです。IHLP1616AB-11 シリーズは、飽和のない高過渡電流スパイクを処理し、複合構造により超低雑音を実現しています。. 周波数範囲:最大 1.0 MHz このパッケージサイズで最低のDC抵抗 / μH. 用途: PDA / ノートブック / デスクトップ / サーバーデバイス、 高電流POLコンバータ 低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散型電源システムのDC/DC コンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用DC/DC コンバータ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81421246IHLP1616ABER1R0M11
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする