インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 4.2A
パッケージ/ケース = 1616
長さ = 4.45mm
奥行き = 4.06mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 47mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 71MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP1616AB-11シリーズ 磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP1616AB-11 シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタです。IHLP1616AB-11 シリーズは、飽和のない高過渡電流スパイクを処理し、複合構造により超低雑音を実現しています。. 周波数範囲:最大 1.0 MHz このパッケージサイズで最低のDC抵抗 / μH. 用途: PDA / ノートブック / デスクトップ / サーバーデバイス、 高電流POLコンバータ 低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散型電源システムのDC/DC コンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用DC/DC コンバータ