EPCOS サーミスタ PTC
シリーズ = B59701
温度係数のタイプ = PTC
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.8mm
動作温度 Min = -40℃
SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























