EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ

EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ - EPCOS

シリーズ = B57621C5
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 6.1%/K
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
最大定格電力 = 300mW
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.3mm

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81438624B57621C5472J062
オープン
¥579
¥637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする