EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ

EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ - EPCOS

シリーズ = B57891M
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 12s
抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ
許容差 = ±10%
最大定格電力 = 200mW
奥行き = 3.5mm
高さ = 3.5mm
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81454015B57891M0472K000
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする